Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sonnenschein A512/65 G6 mit G6-Terminals Standby Bleiakku GEL UL94 12V 65Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sonnenschein A512/65 G6 mit G6-Terminals Standby Bleiakku GEL UL94 12V 65Ah
Artikel-Nr.:   310-205356
Hersteller:   Sonnenschein
Herst.-Nr.:   NGA5120065HSOBA
EAN:   k.A.
PB.SON.12V/65Ah: Sonnenschein NGA5120065HSOBA A512/65 G6 mit G6-Terminals Standby Bleiakku GEL UL94 353x175x190 (LxBxH/mm) 12V 65Ah
12V 65Ah 353x175x190 (LxBxH/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):65000
Höhe (mm):190
Durchmesser/Breite (mm):175
Tiefe (mm):353
... > Bleibatterien > Standby > GEL
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Gelbatterien, Bleibatterien, Gel, Akku USV, Akkumulatoren, Gelakku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage Frei Haus € 204,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  204,21* €  243,01 pro Stück
ab 10 Stück €  193,30* €  230,03 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege
Äronix
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG