Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sonnenschein A512/40 G6 mit G6-Terminals Standby Bleiakku GEL VDS UL94 12V 40Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sonnenschein A512/40 G6 mit G6-Terminals Standby Bleiakku GEL VDS UL94 12V 40Ah
Artikel-Nr.:   310-205347
Hersteller:   Sonnenschein
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
PB.SON.12V/40Ah: Sonnenschein A512/40 G6 mit G6-Terminals Standby Bleiakku GEL VDS UL94 210x175x175 (LxBxH/mm) 12V 40Ah
12V 40Ah 210x175x175 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):40000
Höhe (mm):175
Durchmesser/Breite (mm):175
Tiefe (mm):210
... > Bleibatterien > Standby > GEL
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Gelbatterien, Bleibatterien, Gel, Akku USV, Akkumulatoren, Gelakku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 127,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  127,76* €  152,03 pro Stück
ab 10 Stück €  120,31* €  143,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege
Äronix
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG