Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sonnenschein A512/1,2S mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiak


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sonnenschein A512/1,2S mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiak
Artikel-Nr.:  310-205334
Hersteller:  Sonnenschein
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.SON.12V/1200mAh: Sonnenschein A512/1,2S mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku GEL VDS UL94 98x50x51 (LxBxH/mm) 12V 1200mAh
12V 1200mAh 98x50x51 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):1200
Höhe (mm):51
Durchmesser/Breite (mm):50
Tiefe (mm):98
... > Bleibatterien > Standby > GEL
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Gelbatterien, Bleibatterien, Gel, Akku USV, Akkumulatoren, Gelakku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 24,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  24,72* €  29,42 pro Stück
ab 10 Stück €  22,78* €  27,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege
Äronix
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG