Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Sonnenschein S12/130 A Solar für Solaranlagen Bleiakku AGM 12V 130Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sonnenschein S12/130 A Solar für Solaranlagen Bleiakku AGM 12V 130Ah
Artikel-Nr.:   310-205330
Hersteller:   Sonnenschein
Herst.-Nr.:   NGSO120130HS0CA
EAN:   k.A.
PB.SON.12V/130Ah: Sonnenschein NGSO120130HS0CA S12/130 A Solar für Solaranlagen Bleiakku AGM 286x269x208 (LxBxH/mm) 12V 130Ah
12V 130Ah 286x269x208 (LxBxH/mm)



Achtung! Versandvorschrift GLS! Preis enthält Zuschlag. Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):130000
Höhe (mm):208
Durchmesser/Breite (mm):269
Tiefe (mm):286
... > Bleibatterien > Solar > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, Solarakkus, Solarbatterien, Bleiakkus, Blei-Gelbatterien, Bleiakkus, Bleibatterien, Gel, Akkumulatoren, Antrieb und Beleuchtung, Wohnmobil, Boot, Versorgungsbatterie, Akku Solar
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 5 Tage Frei Haus € 313,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  313,45* €  373,01 pro Stück
ab 10 Stück €  294,24* €  350,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege Äronix/
k.A.
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG