Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Panasonic LC-R127R2PG mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic LC-R127R2PG mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakk
Artikel-Nr.:   310-205310
Hersteller:   Panasonic
Herst.-Nr.:   LC-R127R2PG
EAN:   k.A.
PB.PAN.12V/7200mAh: Panasonic LC-R127R2PG mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM VdS 151x65x94 (LxBxH/mm) 12V 7200mAh
12V 7200mAh 151x65x94 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):7200
Höhe (mm):94
Durchmesser/Breite (mm):65
Tiefe (mm):151
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 2 Tage € 6,00* € 19,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,55* €  23,26 pro Stück
ab 10 Stück €  17,94* €  21,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Landport NSA DJW12-7,0 VDS mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bl Landport/
k.A.
€ 18,12* € 21,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG