Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic LC-R124R5PD mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic LC-R124R5PD mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakk
Artikel-Nr.:  310-205308
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  LC-R124R5PD
EAN:  k.A.
PB.PAN.12V/4500mAh: Panasonic LC-R124R5PD mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM 70x97x102 (LxBxH/mm) 12V 4500mAh
12V 4500mAh 70x97x102 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):4500
Höhe (mm):102
Durchmesser/Breite (mm):97
Tiefe (mm):70
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 17,63*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  17,63* €  20,98 pro Stück
ab 10 Stück €  16,13* €  19,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Landport NSA DJW12-4.5 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiak
Landport
€ 12,11* € 14,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG