Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic LC-X1238APG mit M5-Stehbolzenterminals Standby Bleiakku AGM V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic LC-X1238APG mit M5-Stehbolzenterminals Standby Bleiakku AGM V
Artikel-Nr.:  310-205304
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  LC-X1238APG
EAN:  k.A.
PB.PAN.12V/38Ah: Panasonic LC-X1238APG mit M5-Stehbolzenterminals Standby Bleiakku AGM VDS G100002 195x164x175 (LxBxH/mm) 12V 38Ah
12V 38Ah 195x164x175 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):38000
Höhe (mm):175
Durchmesser/Breite (mm):164
Tiefe (mm):195
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 113,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  113,58* €  135,16 pro Stück
ab 10 Stück €  106,89* €  127,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Landport NSA DJM1238 Standby Bleiakku AGM VdS 12V 38Ah
Landport
€ 94,40* € 112,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG