Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic LC-R1233P mit G6-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 33Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic LC-R1233P mit G6-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 33Ah
Artikel-Nr.:  310-205303
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  LC-R1233P
EAN:  k.A.
PB.PAN.12V/33Ah: Panasonic LC-R1233P mit G6-Terminals Standby Bleiakku AGM 196x133x155 (LxBxH/mm) 12V 33Ah
12V 33Ah 196x133x155 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):33000
Höhe (mm):155
Durchmesser/Breite (mm):133
Tiefe (mm):196
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 85,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  85,52* €  101,77 pro Stück
ab 10 Stück €  80,17* €  95,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Landport NSA DJW12-33 mit G8 Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 33Ah
Landport
€ 88,25* € 105,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG