Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic UP-RWA1220P1 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic UP-RWA1220P1 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakk
Artikel-Nr.:  310-205292
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.PAN.12V/: Panasonic UP-RWA1220P1 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakku AGM UP-RW1220P1 140x39x94 (LxBxH/mm) 12V
12V 140x39x94 (LxBxH/mm)
(VE 12 Stück)


Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!Preis gilt pro Stück! NICHT pro 12er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):94
Durchmesser/Breite (mm):39
Tiefe (mm):140
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage 12 Frei Haus € 18,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 12 Stück €  18,25* €  21,72 pro Stück
ab 24 Stück €  17,92* €  21,32 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Vergleichspreis: 12 Stück für € 219,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege
Äronix
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG