Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Landport NSA DJW6-1.2 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Landport NSA DJW6-1.2 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku
Artikel-Nr.:  310-205254
Hersteller:  Landport
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.LAN.6V/1200mAh: Landport NSA DJW6-1.2 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM 97x24x52 (LxBxH/mm) 6V 1200mAh
6V 1200mAh 97x24x52 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
6
Kapazität (mAh):
1200
Höhe (mm):
52
Durchmesser/Breite (mm):
24
Tiefe (mm):
97
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 4,79*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
9164016
€ 15,98*
€ 19,02
Zubehör
Ctek
€ 45,91*
€ 54,63
Zubehör
H-tronic
1242219
€ 25,82*
€ 30,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG