Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Landport NSA DJM1275 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 75Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Landport NSA DJM1275 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 75Ah
Artikel-Nr.:  310-205243
Hersteller:  Landport
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.LAN.12V/75Ah: Landport NSA DJM1275 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 348x167x178 (LxBxH/mm) 12V 75Ah
12V 75Ah 348x167x178 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
75000
Höhe (mm):
178
Durchmesser/Breite (mm):
167
Tiefe (mm):
348
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
Frei Haus
€ 160,51*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ctek
€ 232,20*
€ 276,32
Zubehör
Ctek
€ 58,06*
€ 69,09
Zubehör
Ctek
€ 116,10*
€ 138,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG