Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Landport NSA DJW12-2,0NP mit seitlichen 4,8mm Faston 250 Terminals S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Landport NSA DJW12-2,0NP mit seitlichen 4,8mm Faston 250 Terminals S
Artikel-Nr.:  310-205224
Hersteller:  Landport
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.LAN.12V/2000mAh: Landport NSA DJW12-2,0NP mit seitlichen 4,8mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakku AGM 151x20x89 (LxBxH/mm) 12V 2000mAh
12V 2000mAh 151x20x89 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):2000
Höhe (mm):89
Durchmesser/Breite (mm):20
Tiefe (mm):151
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 14,44*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,44* €  17,18 pro Stück
ab 10 Stück €  13,17* €  15,67 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CTEK MULTI XS 3600 Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakku 12V
Ctek
€ 58,06* € 69,09
Zubehör
CTEK XS 800 Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakku 12V
Ctek
€ 40,50* € 48,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG