Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hoppecke dry.power 12V 18Ah mit G5-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 18Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Hoppecke dry.power 12V 18Ah mit G5-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 18Ah
Artikel-Nr.:  310-205176
Hersteller:  Hoppecke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.HOP.12V/18Ah: Hoppecke dry.power 12V 18Ah mit G5-Terminals Standby Bleiakku AGM 181x76x167 (LxBxH/mm) 12V 18Ah
12V 18Ah 181x76x167 (LxBxH/mm)

Die wartungsfrei verschlossenen HOPPECKE dry.power Batterien enthalten Gitterplatten und ein Glasfaservlies als Separator und zur Fixierung des Elktrolytes. Diese Bauart ergibt eine hohe Energiedichte und die Möglichkeit des horizontalen Betriebs.
-Wartungsfrei verschlossen
-Blei-Kalzium Gitterplatten-Elektroden
-ABS-Kunststoffgehäuse
-Gebrauchsdauer: 3-5 Jahre nach EUROBAT
-Klassifikation General Purpose
Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):18000
Höhe (mm):167
Durchmesser/Breite (mm):76
Tiefe (mm):181
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 38,93*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  38,93* €  46,33 pro Stück
ab 10 Stück €  36,11* €  42,97 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG