Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Enersys SBS30 mit M6-Stehbolzenterminals Standby Bleiakku AGM (Hawker) 12V 26Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-205155
Hersteller:  EnerSys
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.ENE.12V/26Ah: Enersys SBS30 mit M6-Stehbolzenterminals Standby Bleiakku AGM (Hawker) 250x97x150 (LxBxH/mm) 12V 26Ah
12V 26Ah 250x97x150 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
26000
Höhe (mm):
150
Durchmesser/Breite (mm):
97
Tiefe (mm):
250
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
Frei Haus
€ 161,04*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Äronix
€ 4,32*
€ 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG