Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fiamm FG10121 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM 6V 1200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Fiamm FG10121 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM 6V 1200mAh
Artikel-Nr.:  310-205142
Hersteller:  Fiamm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.FIA.6V/1200mAh: Fiamm FG10121 mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM 97x25x51 (LxBxH/mm) 6V 1200mAh
6V 1200mAh 97x25x51 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):1200
Höhe (mm):51
Durchmesser/Breite (mm):25
Tiefe (mm):97
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 5,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,36* €  6,38 pro Stück
ab 10 Stück €  4,77* €  5,68 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann ALCS 2-24 A IU Kennlinie Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakk
Ansmann
9164016
€ 15,98* € 19,02
Zubehör
CTEK XC 800 Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakku 6V
Ctek
€ 45,91* € 54,63
Zubehör
H-Tronic AL 1600 Ladegerät (AC-Netz) für offenen Bleiakku
H-tronic
1242219
€ 25,82* € 30,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG