Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fiamm FG20086 mit AMP Kabelterminal Standby Bleiakku AGM 12V 800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Fiamm FG20086 mit AMP Kabelterminal Standby Bleiakku AGM 12V 800mAh
Artikel-Nr.:  310-205137
Hersteller:  Fiamm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.FIA.12V/800mAh: Fiamm FG20086 mit AMP Kabelterminal Standby Bleiakku AGM 96x25x61 (LxBxH/mm) 12V 800mAh
12V 800mAh 96x25x61 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
800
Höhe (mm):
61
Durchmesser/Breite (mm):
25
Tiefe (mm):
96
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 12,44*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG