Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fiamm FGH20902 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 9000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Fiamm FGH20902 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 9000mAh
Artikel-Nr.:  310-205136
Hersteller:  Fiamm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.FIA.12V/9000mAh: Fiamm FGH20902 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakku AGM 151x65x94 (LxBxH/mm) 12V 9000mAh
12V 9000mAh 151x65x94 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):9000
Höhe (mm):94
Durchmesser/Breite (mm):65
Tiefe (mm):151
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 30,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,02* €  35,72 pro Stück
ab 10 Stück €  27,73* €  33,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG