Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fiamm FG20722 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakku AGM Vd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Fiamm FG20722 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakku AGM Vd
Artikel-Nr.:  310-205134
Hersteller:  Fiamm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.FIA.12V/7200mAh: Fiamm FG20722 mit 6,3mm Faston 250 Terminals Standby Bleiakku AGM VdS 151x65x94 (LxBxH/mm) 12V 7200mAh
12V 7200mAh 151x65x94 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
7200
Höhe (mm):
94
Durchmesser/Breite (mm):
65
Tiefe (mm):
151
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 15,31*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG