Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fiamm FGH21803 mit G5-Terminals Standby Bleiakku AGM UL94 12V 18Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Fiamm FGH21803 mit G5-Terminals Standby Bleiakku AGM UL94 12V 18Ah
Artikel-Nr.:  310-205121
Hersteller:  Fiamm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.FIA.12V/18Ah: Fiamm FGH21803 mit G5-Terminals Standby Bleiakku AGM UL94 181x76x167 (LxBxH/mm) 12V 18Ah
12V 18Ah 181x76x167 (LxBxH/mm)

Die Fiamm FGH Serie hat eine bis zu 40% bessere Entladerate bei hohen Strömen als die Normalausführung (FG Serie). Die FGH ist also besonders gut für hochbelastete kleine USV Anlagen geeignet. Lebenserwartung: 3-5 Jahre nach EUROBAT.

Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):18000
Höhe (mm):167
Durchmesser/Breite (mm):76
Tiefe (mm):181
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 65,22*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  65,22* €  77,61 pro Stück
ab 10 Stück €  60,96* €  72,54 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG