Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exide Powerfit S312/4S Mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiak


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Exide Powerfit S312/4S Mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiak
Artikel-Nr.:  310-205095
Hersteller:  Exide
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.EXI.12V/4000mAh: Exide Powerfit S312/4S Mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM UL94 90x70x106 (LxBxH/mm) 12V 4000mAh
12V 4000mAh 90x70x106 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):4000
Höhe (mm):106
Durchmesser/Breite (mm):70
Tiefe (mm):90
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 13,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,75* €  16,36 pro Stück
ab 10 Stück €  12,53* €  14,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege
Äronix
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG