Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exide Sprinter P12V875 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 41Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Exide Sprinter P12V875 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 41Ah
Artikel-Nr.:  310-205093
Hersteller:  Exide
Herst.-Nr.:  NAPW120875HP0MA
EAN:  k.A.
PB.EXI.12V/41Ah: Exide NAPW120875HP0MA Sprinter P12V875 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 198x168x175 (LxBxH/mm) 12V 41Ah
12V 41Ah 198x168x175 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):41000
Höhe (mm):175
Durchmesser/Breite (mm):168
Tiefe (mm):198
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 110,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  110,30* €  131,26 pro Stück
ab 10 Stück €  103,66* €  123,36 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege
Äronix
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG