Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exide Powerfit Powerfit S312/1,2S mit 4,8mm Faston 187 Terminals Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Exide Powerfit Powerfit S312/1,2S mit 4,8mm Faston 187 Terminals Sta
Artikel-Nr.:  310-205086
Hersteller:  Exide
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.EXI.12V/1200mAh: Exide Powerfit Powerfit S312/1,2S mit 4,8mm Faston 187 Terminals Standby Bleiakku AGM UL94 97x45x59 (LxBxH/mm) 12V 1200mAh
12V 1200mAh 97x45x59 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):1200
Höhe (mm):59
Durchmesser/Breite (mm):45
Tiefe (mm):97
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 9,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,21* €  10,96 pro Stück
ab 10 Stück €  8,31* €  9,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Äronix Batteriepolfett tropenfest Pflege
Äronix
€ 4,32* € 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG