Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dynasty UPS 6-620 mit G6-Terminals Standby Bleiakku AGM 6V 170Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Dynasty UPS 6-620 mit G6-Terminals Standby Bleiakku AGM 6V 170Ah
Artikel-Nr.:  310-205076
Hersteller:  Dynasty
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.DYN.6V/170Ah: Dynasty UPS 6-620 mit G6-Terminals Standby Bleiakku AGM 345x172x275 (LxBxH/mm) 6V 170Ah
6V 170Ah 345x172x275 (LxBxH/mm)



Achtung! Versandvorschrift GLS! Preis enthält Zuschlag. Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
6
Kapazität (mAh):
170000
Höhe (mm):
275
Durchmesser/Breite (mm):
172
Tiefe (mm):
345
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
Frei Haus
€ 204,38*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Äronix
€ 4,32*
€ 5,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG