Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
OEM Notebook-Netzgerät für ACER Aspire 1400 19V
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Elwitec
Artikel-Nr.:
310-204588
Hersteller:
NoName
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
AC DC Wandler
DC DC Wandler
Netzgerät
Notebook Netzteil
NT.OEM
: OEM Notebook-Netzgerät für ACER Aspire 1400 19V
19V
Weitere Informationen:
Spannung (V):
19
Kapazität (mAh):
0
... >
Netzgeräte
>
Notebook-Netzteile
>
ACER
Weitere Suchbegriffe:
Steckernetzgeraet
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Notebooknetzteil
,
Netzteile
,
Notebookladegeräte
,
Netzteil
,
Netzadapter
,
Netzteil
,
Steckernetzgerät
,
Tischnetzteil
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
Elwitec
6 Tage
€ 4,50*
€ 49,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elwitec
Versand
von Elwitec
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG