Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiMh Notebook Geräteakku für COMPAQ Contura 3/20 3/25; 4 25 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM NiMh Notebook Geräteakku für COMPAQ Contura 3/20 3/25; 4 25 48
Artikel-Nr.:  310-203680
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NOT.OEM: OEM NiMh Notebook Geräteakku für COMPAQ Contura 3/20 3/25; 4 25 486 Serie 210x52x19 (LxBxH/mm) 10,8V 4000mAh
10,8V 4000mAh 210x52x19 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
10.8
Kapazität (mAh):
4000
Höhe (mm):
19
Durchmesser/Breite (mm):
52
Tiefe (mm):
210
... > Geräteakkus > Notebook > COMPAQ
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 42,05*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG