Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Notebook Geräteakku für MEDION BP-8381 / MD2010 MD40220 MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
OEM LIO Notebook Geräteakku für MEDION BP-8381 / MD2010 MD40220 MD
Artikel-Nr.:  310-203370
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NOT.OEM: OEM LIO Notebook Geräteakku für MEDION BP-8381 / MD2010 MD40220 MD40400 MD40812 MD40836 MD41017 MD41161 MAM2010 / Mitac Minote 8081 8381 / 40004227 205x147x21 (LxBxH/mm) 11,1V 4000mAh
11,1V 4000mAh 205x147x21 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):11.1
Kapazität (mAh):4000
Höhe (mm):21
Durchmesser/Breite (mm):147
Tiefe (mm):205
... > Geräteakkus > Notebook > MEDION
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 74,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  74,02* €  88,08 pro Stück
ab 10 Stück €  64,15* €  76,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG