Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Notebook Geräteakku für TOSHIBA Satellite A10 A15 QOSMIO E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO Notebook Geräteakku für TOSHIBA Satellite A10 A15 QOSMIO E
Artikel-Nr.:  310-203321
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NOT.OEM: OEM LIO Notebook Geräteakku für TOSHIBA Satellite A10 A15 QOSMIO E10 E15 F10 F15 G10 G15 G20 G25 Tecra A1 / PA3285U P000379340 129,60x71,76x20,20 (LxBxH/mm) 10,8V 4500mAh
10,8V 4500mAh 129,60x71,76x20,20 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
10.8
Kapazität (mAh):
4500
Höhe (mm):
20.20
Durchmesser/Breite (mm):
71.76
Tiefe (mm):
129.60
... > Geräteakkus > Notebook > TOSHIBA
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 59,08*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG