Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Notebook Geräteakku für TOSHIBA Satellite P20 P25 P30 P35


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO Notebook Geräteakku für TOSHIBA Satellite P20 P25 P30 P35
Artikel-Nr.:  310-203307
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NOT.OEM: OEM LIO Notebook Geräteakku für TOSHIBA Satellite P20 P25 P30 P35 / PA3291 151,2x131,5x22,4 (LxBxH/mm) 14,8V 6600mAh
14,8V 6600mAh 151,2x131,5x22,4 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
14.8
Kapazität (mAh):
6600
Höhe (mm):
22.4
Durchmesser/Breite (mm):
131.5
Tiefe (mm):
151.2
... > Geräteakkus > Notebook > TOSHIBA
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 72,24*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG