Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiMh Notebook Geräteakku für TEXAS INSTRUMENTS BTP-031 / Acer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
OEM NiMh Notebook Geräteakku für TEXAS INSTRUMENTS BTP-031 / Acer
Artikel-Nr.:   310-203266
Hersteller:   NoName
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
NOT.OEM: OEM NiMh Notebook Geräteakku für TEXAS INSTRUMENTS BTP-031 / Acer Extensa 350 390 391 392 393 394 395 Acernote 390 / Hitachi Visionbook Plus 5000 5260 5270 5280 5290 215x58x21,5 (LxBxH/mm) 10,8V 3800mAh
10,8V 3800mAh 215x58x21,5 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):10.8
Kapazität (mAh):3800
Höhe (mm):21.5
Durchmesser/Breite (mm):58
Tiefe (mm):215
... > Geräteakkus > Notebook > TEXAS INSTRUMENTS
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 64,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  64,98* €  77,33 pro Stück
ab 10 Stück €  56,32* €  67,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG