Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiMh Notebook Geräteakku für DURACELL DR35 / ACER Acernote 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
OEM NiMh Notebook Geräteakku für DURACELL DR35 / ACER Acernote 350
Artikel-Nr.:   310-203174
Hersteller:   NoName
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
NOT.OEM: OEM NiMh Notebook Geräteakku für DURACELL DR35 / ACER Acernote 350 352 355 356 358 359 361 363 / Extensa 600 605 650 655 711 / Texas Instruments 450 455 510 515 520671 10,8V 4000mAh
10,8V 4000mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):10.8
Kapazität (mAh):4000
... > Geräteakkus > Notebook > DURACELL
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 46,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,50* €  55,34 pro Stück
ab 10 Stück €  40,31* €  47,97 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG