Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Notebook Geräteakku für Lenovo (IBM) ThinkPad A30 A30P A31


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO Notebook Geräteakku für Lenovo (IBM) ThinkPad A30 A30P A31
Artikel-Nr.:  310-203059
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NOT.OEM: OEM LIO Notebook Geräteakku für Lenovo (IBM) ThinkPad A30 A30P A31 A31P / 02K6878 216x40x25 (LxBxH/mm) 10,8V 4400mAh
10,8V 4400mAh 216x40x25 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
10.8
Kapazität (mAh):
4400
Höhe (mm):
25
Durchmesser/Breite (mm):
40
Tiefe (mm):
216
... > Geräteakkus > Notebook > Lenovo (IBM)
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 59,08*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG