Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Notebook Geräteakku für MITAC 442665800001 / 6133 / Compaq


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
OEM LIO Notebook Geräteakku für MITAC 442665800001 / 6133 / Compaq
Artikel-Nr.:   310-202826
Hersteller:   NoName
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
NOT.OEM: OEM LIO Notebook Geräteakku für MITAC 442665800001 / 6133 / Compaq Armada 100 100S / Maxdata Vision 340C / Fujitsu SU 6033 6133 / IPC Topnote 6133 14,8V 3600mAh
14,8V 3600mAh



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):14.8
Kapazität (mAh):3600
... > Geräteakkus > Notebook > MITAC
Weitere Suchbegriffe: Compaq, Notebook Akku, Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage € 4,50* € 140,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  140,12* €  166,74 pro Stück
ab 10 Stück €  125,10* €  148,87 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG