Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Profitec BT-108 Batterietester Profitec


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
Artikel-Nr.:  310-202752
Hersteller:  ProfiTec
Herst.-Nr.:  BT-108
EAN:  4016641166278
Suchbegriffe:
Batterietester
MT.PRO: Profitec BT-108 Batterietester Profitec


Preisgünstiges Tascheninstrument mit analogem Messwerk zur Anzeige des Batteriezustandes. Es können alle gängigen Stab- bzw. Rundzellen gemessen werden. Zusätzlich können auch 9-Volt-Blockbatterien sowie Knopfzellen geprüft werden.
-Rundzellen : 1,5V / 50 und 150 mA
-Knopfzellen : 1,5V und 3,0 V / 1 mA
-Andere Zellen : 6V- 9V-12V-15V-22,5 V / 10 mA
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > Messtechnik > Batterietester > Profitec
Weitere Suchbegriffe: Testgerät, Batterietestgerät, Prüfgerät, Batterieprüfer
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 2,15*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG