Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Artikel-Nr.:  310-202713
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  4000042
EAN:  4013674000043
MT.ANS: Ansmann 4000042 Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Batterien und NiCd/NiMh-Akku


Kapazitäts-Testgerät für Primärbatterien und NiCd-/NiMH-Akkus der Größen AAA, AA, Baby C, Mono D und 9 V-Block. Ermittlung der tatsächlichen Restkapazität dank modernster Steuerelektronik. Kapazitäts-Anzeige in 25%-Schritten.

Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):0
... > Messtechnik > Batterietester > Ansmann
Weitere Suchbegriffe: Block Akku, Block Batterie, Mono Akku, Mono Batterie, Testgerät, Batterietestgerät, Prüfgerät, Batterieprüfer
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 11,82*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 12,03*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 12,43*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 12,81*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 13,54*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,82* €  14,07 pro Stück
ab 10 Stück €  10,62* €  12,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ANSMANN Batterie Tester, zum Prüfen von Rundzellen (18005242)
Ansmann
4000001
€ 3,23* € 3,84
Ähnlich
ANSMANN Batterie/Akku Tester, zum Prüfen von NiCd-/NiMH 4000042
Ansmann
4000042
€ 13,67* € 16,27
Ähnlich
ANSMANN Battery Check, für Mignon/Micro/9 V/CR-V3/2 CR 5 (18005246)
Ansmann
5000643
€ 8,10* € 9,64
Ähnlich
ANSMANN Energy-Check LCD, Batterie & Akku Testgerät für (4000392)
Ansmann
4000392
€ 30,19* € 35,93
Ähnlich
ANSMANN Infiniter 4in1 Laserpointer mit integriertem (5001183)
Ansmann
5001183
€ 7,22* € 8,59
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Micro (AAA/HR3), (5030012)
Ansmann
5030012
€ 8,51* € 10,13
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Mignon (AA), (5030462)
Ansmann
5030462
€ 10,32* € 12,28
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Photo Akku, Micro (5030502)
Ansmann
5030502
€ 9,94* € 11,83
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku, Micro AAA 1000mAh, 4er Blister (5030882)
Ansmann
5030882
€ 10,45* € 12,44
Ähnlich
ANSMANN Solar Ladegerät, mit Halteschlaufe und 2 Speicher- (5111183)
Ansmann
5111183
€ 24,30* € 28,92
Ähnlich
ANSMANN Taschenlampe X3 für 3x Mono D Batterien mit Krypton (5816433)
Ansmann
5816433
€ 7,44* € 8,85
Ähnlich
ANSMANN USB 2 GO Steckernetzteil, Ausgangsleistung 5V /750mA (5111143)
Ansmann
5111143
€ 6,88* € 8,19
Ähnlich Cat6509 Chassis/SUP720 NEBS Envirnmnts (WS-C6509-NEB-A)
Cisco
WS-C6509-NEB-A
€ 4.343,13* € 5.168,32
Ähnlich HP Druckerunterstand f CLJ 5500/5550 (C9669B)
HP
C9669B
€ 356,44* € 424,16
Ähnlich Module/Optical Server/SH 1310NM/2XSTM-1 (15305-S1.1-2-LC=)
Cisco
15305-S1.1-2-LC=
€ 1.247,09* € 1.484,04
Ähnlich Router/120 OHM/Patch Panel/32 E1 RJ-45 (15305-PP-32E1-120=)
Cisco
15305-PP-32E1-120=
€ 287,31* € 341,90
Ähnlich Router/75 OHM/6XE3/T3/1.0/2.3 Conn/Serv (15305-E3T3-6=)
Cisco
15305-E3T3-6=
€ 1.405,40* € 1.672,43
Ähnlich Tintenpartrone C64/C84/C66/C86 ye (C13T044440)
Epson
C13T044440
€ 23,79* € 28,31
Ähnlich Tintenpatrone C64/C84/C66/C86 cy (C13T045240)
Epson
C13T045240
€ 21,61* € 25,72
Ähnlich Tintenpatrone C64/C84/C66/C86 cyan (C13T044240)
Epson
C13T044240
€ 23,82* € 28,35
Ähnlich Tintenpatrone C64/C84/C66/C86 mg (C13T044340)
Epson
C13T044340
€ 23,79* € 28,31
Ähnlich Tintenpatrone C64/C84/C66/C86 sw (C13T044140)
Epson
C13T044140
€ 27,70* € 32,96
Ähnlich Tintenpatrone C84/C86 sw C13T043140 (C13T043140)
Epson
C13T043140
€ 39,21* € 46,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG