Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta mini Mini Day Light 1AAA 1AA Kunststoff, Gummi Minileuchte mit Krypton


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta mini Mini Day Light 1AAA 1AA Kunststoff, Gummi Minileuchte mit Krypton
Artikel-Nr.:  310-202595
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  14600 101 421
EAN:  4008496526581
ML.VAR: Varta Consumer 14600 101 421 mini Mini Day Light 1AAA 1AA Kunststoff, Gummi Minileuchte mit Batterie(n) mit Krypton/Argon-Glühlampe 95x30 (HxØ/mm)
95x30 (HxØ/mm)
im Set


Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
95
Durchmesser/Breite (mm):
30
... > ELWITEC > Minileuchten > Mit Krypton-Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampen, Taschenleuchte, Varta, Lampen, Schlüsselanhänger, Minilampen, Geschenkartikel
Angebote (8)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec
1
€ 6,00*
€ 2,04*
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 2,13*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 2,19*
14 Tage
1
€ 7,50*
€ 2,29*
6 Tage
1
€ 6,00*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
15038303
€ 0,41*
€ 0,49
Zubehör
Energizer
€ 4,30*
€ 5,12
Zubehör
Varta
04903 121 414
€ 1,48*
€ 1,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG