Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UCO Candlelier 3WK Laternenleuchte Wachs Candlelier rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
UCO Candlelier 3WK Laternenleuchte Wachs Candlelier rot
Artikel-Nr.:  310-202516
Hersteller:  UCO
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ML.UCO: UCO Candlelier 3WK Laternenleuchte Wachs Candlelier rot 200x100 (HxØ/mm)
200x100 (HxØ/mm)

Eine hervorragend verarbeitete Kerzenlaterne für Zelt, Terasse, Balkon und Garten. Die Kerzen werden durch eine Feder stets in die ideale Leuchthöhe gedrückt.
-Leuchtdauer 8 (24)h
-Gewicht ca. 600g
-Problemlos im Fluggepäck
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
200
Durchmesser/Breite (mm):
100
... > ELWITEC > Laternenleuchten > Wachs
Weitere Suchbegriffe: Zeltlaternen, Laternen, Zeltbeleuchtung, Party, Gartenfest, Event, Wachskerze, Fackel, Urlaub, Outdoor
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 31,92*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG