Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Streamlight Akkupack für SL-90 Zone1 Geräteakku für Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Streamlight Akkupack für SL-90 Zone1 Geräteakku für Leuchte
Artikel-Nr.:  310-202441
Hersteller:  Streamlight
Herst.-Nr.:  90120
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
ML.STR: Streamlight 90120 Akkupack für SL-90 Zone1 Geräteakku für Leuchte




Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > ELWITEC > Geräteakkus > Leuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage € 4,50* € 49,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  49,20* €  58,55 pro Stück
ab 10 Stück €  43,95* €  52,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG