Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Streamlight SL-90 Survivor Zone 1 NiCd-Akku Eex-Leuchte mit klassischer Glüh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Streamlight SL-90 Survivor Zone 1 NiCd-Akku Eex-Leuchte mit klassischer Glüh
Artikel-Nr.:  310-202433
Hersteller:  Streamlight
Herst.-Nr.:  91005
EAN:  k.A.
ML.STR: Streamlight 91005 SL-90 Survivor Zone 1 NiCd-Akku Eex-leuchte mit Akku mit klassischer Glühlampe mit 230V AC & 12V DC Ladestation

im Set
Lampen- und Batteriegehäuse und Batteriesockel aus stossfestem, äußerst widerstandsfähigem Nylon für außergewöhnlich gute Haltbarkeit.

Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > ELWITEC > Eex Leuchten > Mit klassischer Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Eex, Atex, explosionsgeschützt, ex geschützt, Arbeitslampen, Werkstattlampen, Lampen, Handlampen, Taschenlampen, Arbeitsscheinwerfer
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 4,50*
€ 140,20*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG