Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM Wachsfackel Laternenleuchte Wachs Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-202362
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ML.OEM.B4: OEM Wachsfackel Laternenleuchte Wachs 500x30 (HxØ/mm)
500x30 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
Die stimmungsvolle Beleuchtung für Grillfeste, Lagerfeuer, Camps, Lichterketten, Silvesterfeten usw. Brenndauer je nach Windverhältnissen bis zu 100 Minuten. Achtung: ggf. Tropfschutz (Pappteller, Bierdeckel) verwenden!

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
500
Durchmesser/Breite (mm):
30
... > ELWITEC > Laternenleuchten > Wachs
Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlaternen, Laternen, Zeltbeleuchtung, Party, Gartenfest, Event, Wachskerze, Fackel, Urlaub, Outdoor
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
4
€ 6,00*
€ 1,66*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 6,64*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG