Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mica IL-80 Spot ATEX mit Akkupack ohne Ladegerät NiCd-Akku Halogen Eex-Leuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Mica IL-80 Spot ATEX mit Akkupack ohne Ladegerät NiCd-Akku Halogen Eex-Leuch
Artikel-Nr.:  310-202199
Hersteller:  Mica
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ML.MIC: Mica IL-80 Spot ATEX mit Akkupack ohne Ladegerät NiCd-Akku Halogen Eex-leuchte mit Akku Aufladbar

im Set

-EEx-geprüft nach ATEX
-6V 4,2W Halogen
-Leuchtdauer 8h
-Betriebsgewicht 1300g
-Schutzart IP 66
-Ladegerät IL35 wird zusätzlich benötigt
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > Eex Leuchten > Mit Halogen-Glühlampe > Aufladbar
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegerät Akkupack, Spot, Eex, Atex, explosionsgeschützt, ex geschützt, Arbeitslampen, Werkstattlampen, Lampen, Handlampen, Taschenlampen, Halogen, aufladbar, Arbeitsscheinwerfer
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage Frei Haus € 455,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  455,82* €  542,43 pro Stück
ab 10 Stück €  384,61* €  457,69 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG