Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maglite Solitaire silber 1AAA Minileuchte mit Krypton/Argon-Glühlampe Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Maglite Solitaire silber 1AAA Minileuchte mit Krypton/Argon-Glühlampe Set
Artikel-Nr.:  310-202003
Hersteller:  MAG-LITE
Herst.-Nr.:  K3A102
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
MAG-LITE
Minileuchte
ML.MAG: Maglite K3A102 Solitaire silber 1AAA Minileuchte mit Batterie(n) mit Krypton/Argon-Glühlampe 81x13 (HxØ/mm)
81x13 (HxØ/mm)
im Set
Die absoluten Klassiker für Freizeit, Sport oder Beruf. Die Verarbeitungsqualität gehört sicher zum Besten am Markt und ist für den Dauergebrauch vorgesehen. Vielseitiges Zubehör und Aufrüstungen machen Maglite Leuchten immer wieder topmodern.
-Hochfestes Luftfahrt-Aluminium
-Fokussierbar
-Spritzwassergeschützt
-Korrosionsgeschützte Schalter
-Reserveglühlampe incl.
-10-Jahre Garantie auf Gehäuse
Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
81
Durchmesser/Breite (mm):
13
... > ELWITEC > Minileuchten > Mit Krypton-Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Schlüsselanhänger, Minilampen, Taschenlampen, Geschenkartikel
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
14 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 8,88*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 11,37*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394037946
€ 4,17*
€ 4,96
Zubehör
Duracell
15038303
€ 0,41*
€ 0,49
Zubehör
Energizer
€ 4,30*
€ 5,12
Zubehör
MAG-LITE
LK3A001
€ 6,84*
€ 8,14
Zubehör
Varta
04903 121 414
€ 1,48*
€ 1,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG