Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

fairBEAM Rambo LIO-Akku Stableuchte mit HID Gasentladungslampe (Brightstar F101


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
fairBEAM Rambo LIO-Akku Stableuchte mit HID Gasentladungslampe (Brightstar F101
Artikel-Nr.:  310-201772
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ML.FAI: fairBEAM Rambo LIO-Akku Stableuchte mit Akku mit HID Gasentladungslampe (Brightstar F10124061) 390x75 (HxØ/mm)
390x75 (HxØ/mm)

Diese extrem helle Leuchte ist für den professionellen Anwender gedacht. Der austauschbare Lithium-Ionen Akku kann mit dem beiliegenden Ladeadapter im KFZ wieder aufgeladen werden.
-Lichtstrom 1850Lm
-Leuchtdauer 135min/Ladung
-Bis zu 500 mal aufladbar
-Lebensdauer HID Leuchtmittel ca. 750h
-Farbtemperatur 6000K
-Betriebsgewicht nur 1150g
-KFZ-Adapter 12-30V DC und Netzteil 230V AC incl.
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
390
Durchmesser/Breite (mm):
75
... > ELWITEC > Stableuchten > Mit HID Gasentladungslampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampen, Stablampen, Lampen, HID, Gasentladungslampen
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
Frei Haus
€ 273,07*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG