Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eisemann/Bosch BAS 4,8/7g-Ex Akku NiCd-Akku Geräteakku für Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Eisemann/Bosch BAS 4,8/7g-Ex Akku NiCd-Akku Geräteakku für Leuchte
Artikel-Nr.:  310-201630
Hersteller:  Eisemann
Herst.-Nr.:  074044
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
ML.EIS: Eisemann/Bosch 074044 BAS 4,8/7g-Ex Akku NiCd-Akku Geräteakku für Leuchte für H100 / HEB100 HKB100 HKEB100EN HKE100G 7781207014 8787335106 4,8V 7000mAh
4,8V 7000mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):4.8
Kapazität (mAh):7000
... > ELWITEC > Geräteakkus > Leuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 136,67*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  136,67* €  162,64 pro Stück
ab 10 Stück €  125,29* €  149,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG