Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eisemann HEB 100 EN NiCd-Akku Eex-Leuchte mit klassischer Glühlampe mit NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Eisemann HEB 100 EN NiCd-Akku Eex-Leuchte mit klassischer Glühlampe mit NiCd
Artikel-Nr.:  310-201622
Hersteller:  Eisemann
Herst.-Nr.:  071241
EAN:  k.A.
ML.EIS: Eisemann 071241 HEB 100 EN NiCd-Akku Eex-leuchte mit Akku mit klassischer Glühlampe mit NiCd-Batterie 4,8V 7Ah

im Set

-Explosionsgeschützt EN 50014/VDE 0171
-Tiefentladeschutz
-Leuchtdauer 8-22h
-Fadenbruchkontrolle
-Blinklichtfunktion
-Notlichtbetrieb VDE 0108 mit LN 507 nicht Eex!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > ELWITEC > Eex Leuchten > Mit klassischer Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Eex, Atex, explosionsgeschützt, ex geschützt, Arbeitslampen, Werkstattlampen, Lampen, Handlampen, Taschenlampen, Arbeitsscheinwerfer
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
Frei Haus
€ 364,45*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG