Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Akkupack für Starlight 300/ 400 Geräteakku für Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Ansmann Akkupack für Starlight 300/ 400 Geräteakku für Leuchte
Artikel-Nr.:  310-201476
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  3002235
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Ansmann
ML.ANS: Ansmann 3002235 Akkupack für Starlight 300/ 400 Geräteakku für Leuchte


Akkupack für Starlight 300/ 400

Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > ELWITEC > Geräteakkus > Leuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 23,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  23,98* €  28,54 pro Stück
ab 10 Stück €  23,18* €  27,58 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG