Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta MAX TECH LR61 Alkali Piccolo Zelle 1,5V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Varta MAX TECH LR61 Alkali Piccolo Zelle 1,5V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-201355
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04761 101 412
EAN:  4008496524976
LR61.VAR.B2: Varta Consumer 04761 101 412 MAX TECH LR61 Piccolo AAAA (LR8 D425) Standardzelle Alkali-Mangan 42,5x8,3 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 42,5x8,3 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
Max Tech - Die High Tech VARTA
- Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen
-Liefert flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High-Tech-Geräte, z.B. Digitalkameras, Minidisc-
Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer etc.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):42.5
Durchmesser/Breite (mm):8.3
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR61, AAAA, Piccolo
Weitere Suchbegriffe: ISDN, Mini Akku, Mini Batterie, Photobatterie, Varta, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Fernbedienung, Zellen, Rundzellen, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 1,43*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 pro Packung € 9,40* € 2,54*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 2,71*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Paket € 5,84* € 2,72*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 2,74*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  1,43* €  1,70 pro Stück
ab 20 Stück €  1,26* €  1,50 pro Stück
ab 100 Stück €  1,02* €  1,21 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 2,86*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG