Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta High Energy LR61 Alkali Piccolo Zelle reduzierte Bauhöhe 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta High Energy LR61 Alkali Piccolo Zelle reduzierte Bauhöhe 1,5V
Artikel-Nr.:   310-201354
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   04961 121 111
EAN:   4008496574711
LR61.VAR: Varta Consumer 04961 121 111 High Energy LR61 Piccolo AAAA (LR8 D425) Standardzelle Alkali-Mangan reduzierte Bauhöhe 40x8 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 40x8 (HxØ/mm)

High Energy, die leistungsstärkste VARTA. Kraftvoller Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z.B. CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug. Jetzt mit 16 % mehr Leistung durch TEFF (Triple Energy Fusion Formula).
-Garantiert eine deutliche Verbesserung der Produktleistung
-Liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau
-Hohe Kapazität bei langer Lebensdauer
-Fresh Pack-Verpackung mit einzeln entnehmbaren Batterien
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):42.5
Durchmesser/Breite (mm):8.3
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR61, AAAA, Piccolo
Weitere Suchbegriffe: Mini Akku, Photobatterie, Varta, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Fernbedienung, Zellen, Rundzellen, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (3)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 0,51*
Elwitec 2 Tage € 6,00* € 0,61*
KABUCO 2 Tage € 4,00* € 1,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,61* €  0,73 pro Stück
ab 20 Stück €  0,54* €  0,64 pro Stück
ab 100 Stück €  0,44* €  0,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges Accu-Satz 4,8V/4Ah 4 0071 345 248
CEAG
4 0071 345 248
€ 108,17* € 128,72
Sonstiges Akku 12V/1,2Ah SAK1,2
ABB
2CDG330024R0011
€ 24,72* € 29,42
Sonstiges Akku 12V/2Ah SAK 2
ABB
GHV9240001V0010
€ 47,39* € 56,39
Sonstiges
Akku 12V/7,2Ah SAK 7
ABB
GHV9240001V0011
€ 58,36* € 69,45
Sonstiges
Akku 668990
Merten
668990
€ 47,51* € 56,54
Sonstiges Akku-Satz 4,8V/7Ah 4 0071 345 253
CEAG
4 0071 345 253
€ 134,17* € 159,66
Sonstiges
Alkali HighEnergy AAAA 4961 Stk.1 Ind.
Varta
04961 121 111
€ 0,51* € 0,61
Sonstiges
Baby Akku PowerPlay 56714 Bli.2
Varta
56714 101 402
€ 10,63* € 12,65
Sonstiges
Baby Akku PowerPlay 56714 Stk.1
Varta
56714 101 111
€ 6,57* € 7,82
Sonstiges
Baby Alkali-Mangan 4014 Stk.1 Ind.
Varta
04014 211 111
€ 0,47* € 0,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG