Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M3 MN2500 LR61 Alkali Piccolo Zelle 1,5V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Duracell Ultra M3 MN2500 LR61 Alkali Piccolo Zelle 1,5V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-201350
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15035925
EAN:  5000394041660
LR61.DUR.B2: Duracell 15035925 Ultra M3 MN2500 LR61 Piccolo AAAA (LR8 D425) Standardzelle Alkali-Mangan 42,5x8,3 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 42,5x8,3 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
42.5
Durchmesser/Breite (mm):
8.3
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR61, AAAA, Piccolo
Weitere Suchbegriffe: Fotobatterien, Knopfzelle, Mini Akku, Mini Batterie, Photobatterie, Zweckform, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Fernbedienung, Zellen, Rundzellen, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
2
pro Stück
€ 6,00*
€ 1,33*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,52*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 3,76*
5 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,80*
1 Tag
1
pro Paket
€ 5,95*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 2,66*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ProfiTec
BT-105
€ 6,48*
€ 7,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG