Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Procell MN1300 *violett LR20 Alkali Mono Zelle 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Procell MN1300 *violett LR20 Alkali Mono Zelle 1,5V
Artikel-Nr.:  310-201336
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15070553
EAN:  5000394100077
LR20.PRO: Procell 15070553 MN1300 *violett LR20 Mono D Standardzelle Alkali-Mangan 61,5x34,2 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 61,5x34,2 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):61.5
Durchmesser/Breite (mm):34.2
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR20, Mono, D
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, UM1, AM1, Monobatterien, Monozellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Mangan
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 1,00*
RS_Components 1 Tag pro Paket € 5,95* € 69,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,00* €  1,19 pro Stück
ab 10 Stück €  0,94* €  1,12 pro Stück
ab 100 Stück €  0,77* €  0,92 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG