Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Plus MN1400 LR14 Alkali Baby Zelle 1,5V Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell Plus MN1400 LR14 Alkali Baby Zelle 1,5V Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-201284
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15071629
EAN:  5000394038172
LR14.DUR.B4: Duracell 15071629 Plus MN1400 LR14 Baby C Standardzelle Alkali-Mangan 50x26,2 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50x26,2 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
Der Klassiker von DURACELL für Geräte des täglichen Bedarfs, wie Wecker, Wanduhren, Diskmen, Taschenlampen, Fernbedienungen, Telefone, mp3-Player etc.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR14, Baby, C
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR14, Batterie R14, Duracell, Knopfzelle, Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, UM2, AM2, Babybatterien, Babyzellen, Zellen, Rundzellen, Babybatterie, Batterie, Mangan
Angebote (11)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 4 pro Stück € 6,00* € 1,33*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 5,80*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 5,93*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 5,93*
BueroXtra 2 Tage 1 pro Paket € 4,50* € 5,95*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  1,33* €  1,58 pro Stück
ab 12 Stück €  1,26* €  1,50 pro Stück
ab 96 Stück €  1,05* €  1,25 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 5,32*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Baby HR14 NiMH VE=2 Stück 2200mAh
Duracell
15036494
€ 12,22* € 14,54
Ähnlich
Akku HR22 NiMH 9V-Block 150mAh
Duracell
15038744
€ 11,40* € 13,57
Ähnlich
Akku Mignon easyenergy 1900mAh VE=2 Stück
Varta
56656
€ 4,93* € 5,87
Ähnlich
Akku Mignon HR06 NiMH VE=2 Stück 1700 mAh
Duracell
15036490
€ 7,12* € 8,47
Ähnlich
Akku Mignon powerplay 2100mAh VE=2 Stück
Varta
56706
€ 8,57* € 10,20
Ähnlich
AkkuNickel Metall Hybrid Micro 750mAh, VE=2 Stück
Duracell
15038741
€ 7,32* € 8,71
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra 9V-Block
Duracell
15071711
€ 4,15* € 4,94
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Baby VE=2 Stück
Duracell
15071627
€ 4,04* € 4,81
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Mignon VE=4 Stück
Duracell
15071645
€ 5,02* € 5,97
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Mono VE=2 Stück
Duracell
15071609
€ 4,62* € 5,50
Ähnlich
Batterie Alkline Ultra Micro VE=4 Stück
Duracell
15071689
€ 5,02* € 5,97
Ähnlich
Batterie E-Block
Sony
6AM6E
€ 2,64* € 3,14
Ähnlich
Batterie MN21/V23GA Alkaline
Duracell
15031681
€ 3,11* € 3,70
Ähnlich
Batterie V625PX/LR9 Alkaline
Duracell
15032235
€ 2,35* € 2,80
Ähnlich
Batterien Alkaline 9V-Block
Varta
4922
€ 4,02* € 4,78
Ähnlich
Batterien Alkaline Baby VE=2 Stück
Varta
4914
€ 2,93* € 3,49
Ähnlich
Batterien Alkaline Micro VE=4 Stück
Varta
4903
€ 3,92* € 4,66
Ähnlich
Batterien Alkaline Mignon VE=4 Stück
Varta
4906
€ 3,27* € 3,89
Ähnlich
Batterien Alkaline Mono VE=2 Stück
Varta
4920
€ 4,24* € 5,05
Ähnlich
Batterien Baby 1.5V VE=2 Stück
Sony
AM2E2
€ 1,43* € 1,70
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Baby (C/LR14/MN1400) (3040061)
Duracell
15071628
€ 3,01* € 3,58
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", E-Block (9V/MN1604/6LR61) (3040064)
Duracell
15071713
€ 3,47* € 4,13
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Flachblock (3LR12/MN1203) (3040065)
Duracell
15071705
€ 2,68* € 3,19
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Micro (AAA/LR03/MN2400) (3040063)
Duracell
75022139
€ 3,42* € 4,07
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Micro (AAA/LR03/MN2400) (3040075)
Duracell
75022259
€ 6,05* € 7,20
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Micro (AAA/LR03/MN2400) (3040100)
Duracell
058637
€ 8,99* € 10,70
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mignon (AA/LR6/MN1500) (3040062)
Duracell
75022128
€ 3,42* € 4,07
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mignon (AA/LR6/MN1500) (3040069)
Duracell
75022130
€ 6,05* € 7,20
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mignon (AA/LR6/MN1500) (3040144)
Duracell
15071673
€ 12,70* € 15,11
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mono (D/LR20/MN1300) (3040060)
Duracell
15071610
€ 3,52* € 4,19
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mono (D/LR20/MN1300) (3040068)
Duracell
15071611
€ 6,30* € 7,50
Ähnlich DURACELL Alkaline Batterie Plus , Mignon (AA/LR6/MN1500), 75022128
Duracell
037800
€ 3,46* € 4,12
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie Plus , Mono (D/LR20/MN1300), 15071610
Duracell
037756
€ 3,62* € 4,31
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 123, 1er Blister (75005574)
Gillette
75005574
€ 4,84* € 5,76
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 223 (DL223/ (15035774)
Gillette
15035774
€ 7,67* € 9,13
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 245 (2CR5/DL245/ (15035775)
Gillette
15035775
€ 7,67* € 9,13
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, CR2, 1er Blister (75005578)
Gillette
75005578
€ 5,44* € 6,47
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, CRV3 (CR17355), (15036384)
Gillette
15036384
€ 13,79* € 16,41
Ähnlich
Duracell Plus AA/LR06/MN1500 Mignon/038127 Inh.12,Mignon
Duracell
038127
€ 11,48* € 13,66
Ähnlich
Duracell Plus AA/LR06/MN1500 Mignon/75022135 Inh.12
Duracell
75022135
€ 11,04* € 13,14
Ähnlich
Duracell Plus Alkaline C/LR14/MN1400/Baby/15071629 Inh.4
Duracell
15071629
€ 7,31* € 8,70
Ähnlich
Duracell Power Pix AAA/75009105 Micro Inh.4
Duracell
75009105
€ 7,53* € 8,96
Ähnlich
Duracell Power PixAA/75009090 Mignon Inh.4
Duracell
75009090
€ 7,53* € 8,96
Ähnlich
Knopfzelle CR2016 Electr. 3V 06016
Varta
CR 2016/6016
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich
Knopfzelle CR2032 3V 06032
Varta
CR 2032/6032
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich
Knopfzelle V10GA 1.5V 04274
Varta
4274
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich
Knopfzelle V13GA 1.5V 04276
Varta
4276
€ 1,71* € 2,03
Ähnlich
Knopfzellen CR-2032 Lithium
Sony
CR-2032.AE
€ 2,10* € 2,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG